Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVH7 piikkilanka-armcorner-teräs, halkaisija 2-3/8 tuumaa | AD8QXV

APPROVED VENDOR 4LVH7 Piikkilanka Varsikulmateräs, halkaisija 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QXV Malli: 4LVH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiikkilanka-varsi kulma
Halkaisija2.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata9 ga.
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVH7 Piikkilanka Varsikulmateräs, halkaisija 2-3/8 tuumaa
€61.92 / yksikkö