Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4LVH5 Paneelipuristin Teräs 1-3/8 tuuman halkaisija | AD8QXT

APPROVED VENDOR 4LVH5 Paneelipuristin Teräs, halkaisija 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QXT Malli: 4LVH5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin kiinnitin
Halkaisija1.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata9
Korkeus1.375
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVH5 Paneelipuristin Teräs, halkaisija 1-3/8 tuumaa
€7.35 / yksikkö