Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVH4-saranateräs 2-3 / 8-tuuman halkaisija | AD8QXR

APPROVED VENDOR 4LVH4 pylvään saranan teräs halkaisija 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QXR Malli: 4LVH4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPost sarana
Halkaisija2.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata9
Korkeus7 / 8 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVH4 pylvään saranan teräs halkaisija 2-3/8 tuumaa
€7.81 / yksikkö