Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 4LVF2 Siipikarjan verkkokorkeus 24 tuumaa 50 jalkaa AD8QWV

APPROVED VENDOR 4LVF2 Siipikarjaverkon korkeus 24 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8QWV Malli: 4LVF2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan verkko
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata20
Korkeus2ft.
Pituus50ft.
MateriaaliTeräs
Verkon muotoKuusikulmio
Verkkokoko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6225
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7314410080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
Hyväksytty myyjä 4LVE9 Siipikarjan verkkokorkeus 12 tuumaa 50 jalkaa AD8QWT 4LVE91ft.€29.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVF1 Siipikarjan verkkokorkeus 18 tuumaa 50 jalkaa AD8QWU 4LVF11.5ft.€44.84
Hyväksytty myyjä 4LVF3 Siipikarjan verkkokorkeus 36 tuumaa 50 jalkaa AD8QWW 4LVF33ft.€89.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVF4 Siipikarjan verkkokorkeus 48 tuumaa 50 jalkaa AD8QWX 4LVF44ft.€119.84
Hyväksytty myyjä 4LVF5 Siipikarjan verkkokorkeus 60 tuumaa 50 jalkaa AD8QWY 4LVF55ft.€150.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVF6 Siipikarjan verkkokorkeus 72 tuumaa 50 jalkaa AD8QWZ 4LVF66ft.€179.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVF2 Siipikarjaverkon korkeus 24 tuumaa 50 jalkaa
€59.96 / yksikkö