HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4LLJ3 Suppilon kansi Harmaa Sopii 27 kuutiojalaan | AD8PMW

APPROVED VENDOR 4LLJ3 suppilon kansi harmaa Sopii 27 kuutiojalalle

Varastossa
Tuote: AD8PMW Malli: 4LLJ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,284.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliön kansi
VäriHarmaa
Sopii kontin kokoon27 cu. ft.
Kannen tyyppisaranoitu
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus76 "
kokonaisleveys59 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 102.06
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)149.86
HS-koodi7309000090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4LLH8 Säiliön kansi keltainen sopii 27 kuutiometriä | AD8PMR 4LLH8Keltainen64.25 "41 "€843.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LLJ3 suppilon kansi harmaa Sopii 27 kuutiojalalle
€1,284.70 / yksikkö