HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4LLH8 Säiliön kansi keltainen sopii 27 kuutiometriä | AD8PMR

APPROVED VENDOR 4LLH8 suppilon kansi keltainen sopii 27 kuutiojalaan

Varastossa
Tuote: AD8PMR Malli: 4LLH8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€843.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliön kansi
VäriKeltainen
Sopii kontin kokoon27 cu. ft.
Kannen tyyppisaranoitu
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus64.25 "
kokonaisleveys41 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)104.14
HS-koodi7309000090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4LLJ3 Suppilon kansi Harmaa Sopii 27 kuutiojalaan | AD8PMW 4LLJ3Harmaa76 "59 "€1,284.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LLH8 suppilon kansi keltainen sopii 27 kuutiojalaan
€843.18 / yksikkö