Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJE9 Hajotinlattia 4 x 10 tuuman ruskea | AD8UEN

APPROVED VENDOR 4MJE9 Diffuser Floor 4 x 10 tuuman ruskea

Varastossa
Tuote: AD8UEN Malli: 4MJE9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHajotin, lattia
rakentaminenHitsattu teräs
Syvyys1.83 "
Suorittaa loppuunRuskea
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)4
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)10
Kokonaiskorkeus5.5 "
kokonaisleveys11.5 "
Tyyppilouvered

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.684
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunkokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRR4 Hajotinlattia 4 x 10 tuuman ruskea | AD8FBY 4JRR41.55 "Ruskea11.5 "€6.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRR5 Hajotinlattia 4 x 12 tuuman ruskea | AD8FBZ 4JRR51.55 "Ruskea13.5 "€9.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJE2 Hajotinlattia 4 x 8 tuuman ruskea | AD8UEF 4MJE21.55 "Ruskea9.5 "€7.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJE3 Hajotinlattia 4 x 10 tuuman valkoinen | AD8UEG 4MJE31.55 "Valkoinen11.5 "€6.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJE5 Hajotinlattia 4 x 14 Tuumaa Ruskea | AD8UEJ 4MJE51.55 "Ruskea15.5 "€10.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJE9 Diffuser Floor 4 x 10 tuuman ruskea
€18.03 / yksikkö