HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4JRL2 -hajotin, sijoittuva T-palkki, jatkuva 6-12 tuumaa | AD8FAR

APPROVED VENDOR 4JRL2 Diffusor Lay-in T-palkki Def Cont 6-12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8FAR Malli: 4JRL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€57.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itetty syöttöhajotin ilman ohjainta
VäriValkoinen
YhteensopivaT-palkin ripustettavat kattokatot
Syvyys23.625 "
Kanavan koko6 - 14
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus3.5 "
EristysLasikuitu
MateriaaliTeräs
ShapeNeliö
Leveys23.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)59.94
Laivan leveys (cm)59.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman diffuusiokuvio (360 astetta)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JRL2 Diffusor Lay-in T-palkki Def Cont 6-12 tuumaa
€57.83 / yksikkö