HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZF7 messinkiputkien asennussarja 140 kpl AE7WZA

APPROVED VENDOR 6AZF7 messinkiputkiliitossarja 140 kappaletta

Varastossa
Tuote: AE7WZA Malli: 6AZF7

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€389.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMessinkiputkien asennussarja
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiNPT
Max. Paine1200 psi
Palojen lukumäärä140
Koot sisältyvät(10) 1/4 "kuusikulmaiset nännit, naispuoliset t-paidat, kytkimet, katukyynärpäät, tiiviit nännit, kuusiotulpat, 45 asteen suorat kyynärpäät, 1/4 x 1/8" supistimet, 1/4 x 1/8 "liittimet, 1 / 4 x 1/8 "kuusikulmaiset nännit, 1/4 x 1/8" holkit, 3/8 x 1/4 "holkit, 1/2 x 3/8" holkit
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8325
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZF6 messinkiputkien asennussarja 70 kpl AE7WYZ 6AZF670(5) 1/4 "kuusikulmaiset nännit, naispuoliset t-paidat, kytkimet, katukyynärpäät, tiiviit nännit, kuusiotulpat, 45 asteen suorat kyynärpäät, 1/4 x 1/8" pienentimet, 1/4 x 1/8 "liittimet, 1 / 4 x 1/8 "kuusikulmaiset nännit, 1/4 x 1/8" holkit, 3/8 x 1/4 "holkit, 1/2 x 3/8" holkit€188.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZF8 messinkiputkien asennussarja 42 kpl AE7WZB 6AZF842(3 kpl) 3/8 "ja 1/2" kuusikulmaiset nännit, naaraspaidat, kytkimet, katukulmat, sulkeutuvat nännit ja kuusiotulpat, 1/2 "x 3/8" holkit, 1/2 x 3/8 " Reduktorit€229.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZF9 messinkiputkien asennussarja 111 kappaletta AE7WZC 6AZF9111(10 kpl) 3/8 "ja 1/2" kuusikulmaisia ​​nännejä, sulkeutuvat nännit ja kuusiotulpat (3 kpl) 3/8 "ja 1/2" naaraspaidat, (5 kpl) 3/8 "ja 1/2 "Katukulmat, (10) 3/8" liittimet, (5) 1/2 "kytkimet, (10 kpl) 1/2 x 3/8" holkit ja supistimet€398.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZF7 messinkiputkiliitossarja 140 kappaletta
€389.71 / yksikkö