HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4HXD9 Benji -narukoukku 36 tuuman pituus 3/8 tuumaa | AD8CNE

APPROVED VENDOR 4HXD9 benjijohdon koukku 36 tuumaa pituus 3/8 tuumaa

Tuote: AD8CNE Malli: 4HXD9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBenjiköysi
Rungon materiaaliKumi
VäriMusta
Halkaisija3 / 8 "
LopputyyppiKoukku
LaitteistomateriaaliTeräs
Pituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi5609004000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HXD6-bensiinikaapelikoukku 13 tuuman pituus 5/16 tuumaa | AD8CNB 4HXD65 / 16 "13 "€2.27
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HXD7-bensiinikaapelikoukku 18 tuuman pituus 5/16 tuumaa | AD8CNC 4HXD75 / 16 "18 "€2.64
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4HXD8 Bungee -narukoukku 32 tuuman pituus 3/8 tuumaa | AD8CND 4HXD83 / 8 "32 "€3.98
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HXE1 benji-narun koukku 48 tuuman pituus 3/8 tuumaa | AD8CNF 4HXE13 / 8 "48 "€5.36
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HXE2-bensiinikaapelikoukku 24 tuuman pituus 5/16 tuumaa | AD8CNG 4HXE25 / 16 "24 "€3.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXD9 benjijohdon koukku 36 tuumaa pituus 3/8 tuumaa