HYVÄKSYTTY Myyjä 4HXA4 -alusta, tikkaat 2 Vaihe 3 Jalat 225 Lb. | AD8CMN

APPROVED VENDOR 4HXA4-tasoiset tikkaat 2-askel 3 Jalat 225 Lb.

Varastossa
Tuote: AD8CMN Malli: 4HXA4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiII
Pohjan syvyys17.5 "
Pohjan leveys17 1 / 3 "
Pohjan leveys17.25 "
Suljettu syvyys3"
Suljettu korkeus47 "
VäriHopea
Kantavuus225 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä2
Kokonaiskorkeus36 "
Platform Pituus11.5 "
Alustan leveys13 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäTaittuvat vaiheet
Säilytyskokon syvyys3"
Säilytyskokon pituus47 "
Tallennuskoon leveys16-3 / 4 "
Yläosan korkeus23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)102.62
Laivan leveys (cm)43.94
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaVN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXA4-tasoiset tikkaat 2-askel 3 Jalat 225 Lb.
€127.43 / yksikkö