HYVÄKSYTTY VENDOR 4HRV2 AV-ostoskori 200 Lb. Musta 18 tuuman pituus | AD8BEA

APPROVED VENDOR 4HRV2 Audiovisuaalinen kärry 200 Lb. Musta 18 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD8BEA Malli: 4HRV2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€613.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAudiovisuaalinen ostoskori sähköllä
Kaapin väriMusta
Cabinet Materiaali20 ga. Teräs
Kapasiteetti hyllyä kohti68 lb
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(4) Käännä, (2) Jarrulla
Johdon pituus15ft.
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä16.5 "
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä8"
KahvaUpotettu
Jalkojen väriMusta
Jalkojen materiaaliTermoplastinen hartsi
Huulen korkeus1 / 4 "
Kantavuus200 lb
Myyntipisteiden lukumäärä3
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn väriMusta
Hyllyn pituus18 "
HyllymateriaaliTermoplastinen hartsi
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403704020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRV2 Audiovisuaalinen kärry 200 Lb. Musta 18 tuuman pituus
€613.11 / yksikkö