Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4HDY5 Magneettikiinnike | AD7YKP

APPROVED VENDOR 4HDY5 magneettinen kiinnityskoukku

Varastossa
Tuote: AD7YKP Malli: 4HDY5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettikiinnike
Pohjan halkaisija.6.13 "
VäriMusta
Syvyys4.25 "
Suorittaa loppuunBeige maalattu
Koukun korkeus4-1 / 4 "
Hook TypeKuormitettu
MateriaaliNylon
AsennusMagneettinen
Avauskoko2.5 "
TyyppiMusta nailonkoukku
Työkuorman raja15 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koukku Dia. (6-1 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliAvauskokoTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HDZ5 Magneettikiinnityskoukku AD7YKQ 4HDZ5Norsunluu1-23 / 32 "Norsunluunvärinen muovikestomuovi11 / 15 "4 lb€6.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HDY5 magneettinen kiinnityskoukku
€72.70 / yksikkö