Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4HDW6 -teräskoukku 1 7/8 tuuman D | AD7YKG

APPROVED VENDOR 4HDW6 teräskoukku 1 7/8 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AD7YKG Malli: 4HDW6
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
€4.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
Syvyys1.875 "
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetMukana
Koukku silmä sisällä H1-1 / 8 "
Koukku silmä sisällä W1-1 / 4 "
Koukun korkeus4-7 / 8 "
Hook TypeHyödyllisyys
MateriaaliTeräs
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProjektioVäriSyvyysLeveysTyökuorman rajaSuorittaa loppuunTarvikkeetMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4ERV7 Teräskoukku Punainen vinyylipäällysteinen 5-1 / 2 tuuman pituus | AD7JNX 4ERV72-13 / 50 "punainen-1"100 paunaa.sinkki-Vinyyli pinnoitettu teräs€5.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 4ERV8 Teräskoukku Punainen vinyylipäällysteinen 5 1/2 tuuman pituus | AD7JNY 4ERV83.75punainen-1"80 lbsinkki-Vinyyli pinnoitettu teräs€7.21
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4ERV9 Teräskoukku Punainen vinyylipäällysteinen 9 tuuman pituus | AD7JNZ 4ERV96.25punainen-1"40 paunaa.sinkki-Vinyyli pinnoitettu teräs€9.54
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4ERW1 Teräskoukku punainen vinyylipäällystetty 6 7/8 tuuman pituus | AD7JPA 4ERW14.125punainen-1"80 lbsinkki-Vinyyli pinnoitettu teräs€7.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 4ERW2 Teräskoukku Punainen vinyylipäällystetty 1/2 tuuman pituus AD7JPB 4ERW25.875punainen-2.12 "10 paunaa.sinkki-Vinyyli pinnoitettu teräs-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HDW1 -teräskoukku 4 1/4 tuumaa D | AD7YKB 4HDW1-Valkoinen4.25 "1 1 / 16 "50 lbValkoinen jauhemaalattuEi sisällyTeräs€7.39
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HDW2 -teräskoukku 6 1/2 tuumaa D | AD7YKC 4HDW2-Valkoinen6.5 "1 1 / 16 "50 lbValkoinen jauhemaalattuEi sisällyTeräs€8.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HDW6 teräskoukku 1 7/8 tuumaa D
€4.37 / yksikkö