Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4ERV8 Teräskoukku Punainen vinyylipäällysteinen 5 1/2 tuuman pituus | AD7JNY

APPROVED VENDOR 4ERV8 teräskoukku punainen vinyylipinnoitettu 5 1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD7JNY Malli: 4ERV8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
Väripunainen
Suorittaa loppuunsinkki
Hook TypeHyödyllisyys
MateriaaliVinyyli pinnoitettu teräs
Avauskoko3"
Kokonaispituus5.5 "
Projektio3.75
TyyppiPunainen vinyylipäällysteinen
Leveys1"
Työkuorman raja80 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProjektioVäriSyvyysLeveysTyökuorman rajaSuorittaa loppuunTarvikkeetMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4ERV7 Teräskoukku Punainen vinyylipäällysteinen 5-1 / 2 tuuman pituus | AD7JNX 4ERV72-13 / 50 "punainen-1"100 paunaa.sinkki-Vinyyli pinnoitettu teräs€5.97
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4ERV9 Teräskoukku Punainen vinyylipäällysteinen 9 tuuman pituus | AD7JNZ 4ERV96.25punainen-1"40 paunaa.sinkki-Vinyyli pinnoitettu teräs€9.54
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4ERW1 Teräskoukku punainen vinyylipäällystetty 6 7/8 tuuman pituus | AD7JPA 4ERW14.125punainen-1"80 lbsinkki-Vinyyli pinnoitettu teräs€7.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 4ERW2 Teräskoukku Punainen vinyylipäällystetty 1/2 tuuman pituus AD7JPB 4ERW25.875punainen-2.12 "10 paunaa.sinkki-Vinyyli pinnoitettu teräs-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HDW1 -teräskoukku 4 1/4 tuumaa D | AD7YKB 4HDW1-Valkoinen4.25 "1 1 / 16 "50 lbValkoinen jauhemaalattuEi sisällyTeräs€7.39
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HDW2 -teräskoukku 6 1/2 tuumaa D | AD7YKC 4HDW2-Valkoinen6.5 "1 1 / 16 "50 lbValkoinen jauhemaalattuEi sisällyTeräs€8.98
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HDW3 -teräskoukku 10 45/64 tuumaa D | AD7YKD 4HDW3-Valkoinen10-45 / 64 "1 1 / 16 "50 lbValkoinen jauhemaalattuEi sisällyTeräs€9.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4ERV8 teräskoukku punainen vinyylipinnoitettu 5 1/2 tuuman pituus
€7.21 / yksikkö