Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4GZF3 päätyjyrsinteline Cat40 Single 1.75 | AD7XHL

APPROVED VENDOR 4GZF3 päätyjyrsinpidike Cat40 Single 1.75

Varastossa
Tuote: AD7XHL Malli: 4GZF3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyllynpidin
Poraussyvyys2.17 "
Pora Dia.0.75 "
Mitan tyyppiDesimaalituuma
pääYksi
Reikä dia.0.75
Nenä1.75
Nenä Dia.1.750 "
Nenän tyyppiSuoraan
Projektio1.75
Varsi3/4
Pistorasian syvyys2.17 "
kynttiläCAT 40
TyyppiWeldon-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysPora Dia.Reikä dia.NenäProjektioVarsiPistorasian syvyysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4GZE4 päätyjyrsinteline Cat40 Single 1 | AD7XHH 4GZE4Kautta0.375 "0.37512.563/8Kautta€115.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4GZF3 päätyjyrsinpidike Cat40 Single 1.75
€111.86 / yksikkö