HYVÄKSYTTY VENDOR 4GTR6 -putki punainen messinki 3/8 x 72 tuumaa | AD7WBF

APPROVED VENDOR 4GTR6 putki punainen messinki 3/8 x 72 tuumaa

Tuote: AD7WBF Malli: 4GTR6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€132.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
YhteysKierretty molemmista päistä
Pituus72 "
MateriaaliPunainen messinki
Dia ulkopuolella.2 / 3 "
Putken koko3 / 8 "
Paine125 psi
Aikataulu40
Temp. alue- 20 - 400 astetta F
TyyppiAikataulu 40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.63
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)183.13
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7411211000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusDia ulkopuolella.Putken kokoPaineAikatauluTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4DRT5 -putki punainen messinki 1/4 x 18 tuumaa | AD7DTU 4DRT5Kierretty molemmista päistä18 "1 / 2 "1 / 4 "250 PSI80Aikataulu 80€45.77
HYVÄKSYTTY VENDOR 4DRT6 -putki punainen messinki 3/8 x 18 tuumaa | AD7DTV 4DRT6Kierretty molemmista päistä18 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Aikataulu 80€57.32
HYVÄKSYTTY VENDOR 4DRT7 -putki punainen messinki 1/2 x 18 tuumaa | AD7DTW 4DRT7Kierretty molemmista päistä18 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Aikataulu 80€75.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 4DRT8 putki punainen messinki 3/4 x 18 tuumaa | AD7DTX 4DRT8Kierretty molemmista päistä18 "1"3 / 4 "250 PSI80Aikataulu 80€91.67
HYVÄKSYTTY VENDOR 4DRU3 -putki punainen messinki 2 x 18 tuumaa | AD7DTY 4DRU3Kierretty molemmista päistä18 "2.375 "2"250 PSI80Aikataulu 80-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4DRU6 -putki punainen messinki 3/8 x 24 tuumaa | AD7DUA 4DRU6Kierretty molemmista päistä24 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Aikataulu 80€71.87
HYVÄKSYTY VENDOR 4DRU7 -putki punainen messinki 1/2 x 24 tuumaa AD7DUB 4DRU7Kierretty molemmista päistä24 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Aikataulu 80€97.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4GTR6 putki punainen messinki 3/8 x 72 tuumaa
€132.14 / yksikkö