Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4GPR1 Solenoidiventtiili 2-tie 1/4 tuuman Nc 110v PVC | AD7VLP

APPROVED VENDOR 4GPR1 solenoidiventtiili 2-tie 1/4 tuuman Nc 110v PVC

Varastossa
Tuote: AD7VLP Malli: 4GPR1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€384.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliPVC
Tilavuuskerroin0.95
Käämivesitiivis
SähköliitännätLiidit
Hz50
Max. Virtausnopeus22 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.140-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus4
ToimintaSuora toiminta
Aukko Dia.5 / 16 "
Kokonaiskorkeus5.031 "
Kokonaispituus3.625 "
kokonaisleveys2"
Putken koko1 / 4 "
Turvallinen käyttövesipaine30 psi
TiivistemateriaaliVitoton
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite110 VAC
Watts12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.576
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsTilavuuskerroinAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoTiivistemateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4GPP8-magneettiventtiili 2-tie 1/2 tuumaa Nc 110v Pvc | AD7VLM 4GPP8202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "EPDM€457.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 4GPP9-magneettiventtiili 2-tie 1/4 tuumaa Nc 110v Pvc | AD7VLN 4GPP9120.7715 / 64 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Vitoton€384.92
HYVÄKSYTTY VENDOR 4GPR2 -magneettiventtiili 2-tie 1/2 tuumaa Nc 110v Pvc | AD7VLQ 4GPR2202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "Vitoton€509.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4GPR1 solenoidiventtiili 2-tie 1/4 tuuman Nc 110v PVC
€384.92 / yksikkö