HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4GGV3 Economy Spring Snap L 2 5/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD7TUN

APPROVED VENDOR 4GGV3 Economy Spring Snap L 2 5/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7TUN Malli: 4GGV3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€43.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEconomy-kevät
Silmä sisäpuolella Dia.2 "hihnan leveys
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
MateriaaliSinkkivalu
Kokonaispituus2.625 "
Nopea avaaminen3 / 16 "
TyyppiEi kuormitusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.56
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Suorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusNopea avaaminenHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCG1 Economy Spring Snap L 1 7/8 tuumaa - pakkaus 10 | AD7LGR 4FCG13 / 8 "SinkittyTeräs1.875 "5 / 16 "€11.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCG2 Economy Spring Snap L 2 1/2 tuumaa - pakkaus 10 | AD7LGT 4FCG27 / 16 "SinkittyTeräs2.5 "3 / 8 "€12.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCT9 Economy Spring Snap L 1 tuumaa - pakkaus 10 | AD7LKT 4FCT97 / 32 "NikkelipinnoitettuTeräs1"3 / 16 "€2.13
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCU2 Economy Spring Snap L 1 3/8 tuuman pakkaus 10 | AD7LKU 4FCU29 / 32 "NikkelipinnoitettuTeräs1.375 "5 / 32 "€2.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCU3 Economy Spring Snap L 1 5/8 tuuman pakkaus 10 | AD7LKV 4FCU31 / 4 "NikkelipinnoitettuTeräs1.625 "1 / 4 "€2.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCU4 Economy Spring Snap L 1 3/4 tuumaa - pakkaus 10 | AD7LKW 4FCU43 / 8 "NikkelipinnoitettuTeräs1.75 "1 / 4 "€2.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCU5 Economy Spring Snap L 2 tuumaa - pakkaus 10 | AD7LKX 4FCU53 / 8 "NikkelipinnoitettuTeräs2"1 / 4 "€6.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGV3 Economy Spring Snap L 2 5/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€43.63 / yksikkö