Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4GGL6 -liitin hitsattu rengas Teräskapasiteetti 450 lb | AD7TRP

APPROVED VENDOR 4GGL6-liitin hitsattu rengas Teräs Kapasiteetti 450 Lb

Varastossa
Tuote: AD7TRP Malli: 4GGL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
Silmä sisäpuolella Dia.1.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Max. Ladata450 lb
Kokonaispituus2"
Paksuus1 / 4 "
TyyppiKuormitettu hitsattu rengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGL6-liitin hitsattu rengas Teräs Kapasiteetti 450 Lb
€1.30 / yksikkö