Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FHZ4 Lukitusmutteri Nylon Insert 1 3/4-12 | AD7MKT

APPROVED VENDOR 4FHZ4 Lukitusmutteri Nylon-sisäosa 1 3/4-12

Varastossa
Tuote: AD7MKT Malli: 4FHZ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 3 / 4-12 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2
Korkeus2 5 / 16 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusmax C32
Koko1 3 / 4-12
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FHZ4 Lukitusmutteri Nylon-sisäosa 1 3/4-12
€44.65 / yksikkö