Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FHZ3 Lukitusmutteri Nylon Insert 1 3/4-5 | AD7MKR

APPROVED VENDOR 4FHZ3 Lukitusmutteri Nylon-sisäosa 1 3/4-5

Varastossa
Tuote: AD7MKR Malli: 4FHZ3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 3 / 4-5 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2
Korkeus2 5 / 16 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusmax C32
Koko1 3 / 4-5
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko6
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FHZ3 Lukitusmutteri Nylon-sisäosa 1 3/4-5
€41.97 / yksikkö