Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FHX3 Lukitusmutteri Nylon Insert 3/8-16, 10PK | AD7MKJ

APPROVED VENDOR 4FHX3 lukkomutteri nailonsisäosa 3/8-16, 10PK

Varastossa
Tuote: AD7MKJ Malli: 4FHX3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliMessinki
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus29 / 64 "
MateriaaliMessinki
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7415338050
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FHX3 lukkomutteri nailonsisäosa 3/8-16, 10PK
€21.37 /pakkaus