Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FEY9 Double Bowl -asennussarja P-trapilla | AD7LVY

APPROVED VENDOR 4FEY9 Double Bowl -asennussarja P-trapilla

Varastossa
Tuote: AD7LVY Malli: 4FEY9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnd Out Double Bowl -asennussarja
Väri / viimeistelyValkoinen
YhteysSuora tai Slip
Pituus16 "
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiön päätepistoke

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FEY9 Double Bowl -asennussarja P-trapilla
€38.15 / yksikkö