Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FEX3 Tee Center Outlet Waste 1 1/2 In | AD7LVG

APPROVED VENDOR 4FEX3 Tee Centerin ulostulon jäte 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7LVG Malli: 4FEX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCenter Outlet -jätteet
Väri / viimeistelyKarkea messinki
YhteysLuistaa
Mitata22
Pituus5.75 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNY5 Center Outlet Waste Tee Pipe 1 1/2 In | AB2XUG 1 PNY5Valkoinen / Muovi5.5 "polypropeeni-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FEX3 Tee Centerin ulostulon jäte 1 1/2 tuumaa
€31.25 / yksikkö