HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNY5 Center Outlet Waste Tee Pipe 1 1/2 In | AB2XUG

APPROVED VENDOR 1PNY5 Center Outlet Waste Tee -putki 1 1/2 tuumaa

Tuote: AB2XUG Malli: 1PNY5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCenter Outlet -jätteet
Väri / viimeistelyValkoinen / Muovi
YhteysLuistaa
Pituus5.5 "
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FEX3 Tee Center Outlet Waste 1 1/2 In | AD7LVG 4FEX3Karkea messinki5.75 "Messinki€31.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNY5 Center Outlet Waste Tee -putki 1 1/2 tuumaa