Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FEW5 Stopper Flat Rubber | AD7LUZ

APPROVED VENDOR 4FEW5 Stopperi litteä kumi

Varastossa
Tuote: AD7LUZ Malli: 4FEW5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppa, litteä
Väri / viimeistelyValkoinen
Pituus5"
MateriaaliKumi
TyyppiTiskiallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FEW5 Stopperi litteä kumi
€2.84 / yksikkö