Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCX5-lasiovien magneettinen kiinnityspinta 4 Lb. | AD7LLX

APPROVED VENDOR 4FCX5 lasioven magneettilukituspinta 4 Lb.

Varastossa
Tuote: AD7LLX Malli: 4FCX5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasioven magneettinen salpa
Saaliin pituus2 5 / 16 "
Saalisprojektio11 / 16 "
Saaliin leveys1.593
SulkemistyyppiYhden iskun levy
VäriMusta
TarvikkeetMukana
MateriaaliMuovi
Asennustyyppipinta
AvaustoimintoPush-to-Open
Vedä voima4 lb
Lakon korkeus61 / 64 "
Lakon pituus1 39 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSaaliin pituusSaaliin leveysMateriaaliAsennustyyppiHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4FCW8 Lasiovinen magneettinen kiinnityspinta | AD7LLQ 4FCW81 3 / 32 "1.593Muovipinta€4.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCX1-lasiovien magneettinen saalipinta | AD7LLT 4FCX11 3 / 32 "1.593Muovi ja teräspinta€4.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCX3-lasioven magneettinen kiinnityspinta 4 lb | AD7LLV 4FCX32 5 / 16 "1.593Muovipinta€7.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 4GGH2-lasiovien magneettinen salpa Push-to-open | AD7TQG 4GGH213 / 32 "1.187 "MuoviUra€4.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCX5 lasioven magneettilukituspinta 4 Lb.
€8.22 / yksikkö