Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCX1-lasiovien magneettinen saalipinta | AD7LLT

APPROVED VENDOR 4FCX1 lasioven magneettinen lukituspinta

Varastossa
Tuote: AD7LLT Malli: 4FCX1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasioven magneettinen salpa
Saaliin pituus1 3 / 32 "
Saalisprojektio5 / 8 "
Saaliin leveys1.593
SulkemistyyppiYhden iskun levy
VäriMusta
TarvikkeetMukana
MateriaaliMuovi ja teräs
Asennustyyppipinta
AvaustoimintoPush-to-Open
Vedä voima2.5 lb
Lakon korkeus61 / 64 "
Lakon pituus1 39 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSaaliin pituusSaaliin leveysMateriaaliAsennustyyppiHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4FCW8 Lasiovinen magneettinen kiinnityspinta | AD7LLQ 4FCW81 3 / 32 "1.593Muovipinta€5.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCX3-lasioven magneettinen kiinnityspinta 4 lb | AD7LLV 4FCX32 5 / 16 "1.593Muovipinta€9.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCX5-lasiovien magneettinen kiinnityspinta 4 Lb. | AD7LLX 4FCX52 5 / 16 "1.593Muovipinta€9.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 4GGH2-lasiovien magneettinen salpa Push-to-open | AD7TQG 4GGH213 / 32 "1.187 "MuoviUra€4.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCX1 lasioven magneettinen lukituspinta
€5.25 / yksikkö