Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCV4 Economy Spring Snap L 4 tuumaa - pakkaus 10 | AD7LLD

APPROVED VENDOR 4FCV4 Economy Spring Snap L 4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7LLD Malli: 4FCV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEconomy-kevät
Silmä sisäpuolella Dia.5 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4"
Nopea avaaminen3 / 8 "
TyyppiEi kuormitusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Suorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusNopea avaaminenHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCG1 Economy Spring Snap L 1 7/8 tuumaa - pakkaus 10 | AD7LGR 4FCG13 / 8 "SinkittyTeräs1.875 "5 / 16 "€9.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCG2 Economy Spring Snap L 2 1/2 tuumaa - pakkaus 10 | AD7LGT 4FCG27 / 16 "SinkittyTeräs2.5 "3 / 8 "€10.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCT9 Economy Spring Snap L 1 tuumaa - pakkaus 10 | AD7LKT 4FCT97 / 32 "NikkelipinnoitettuTeräs1"3 / 16 "€1.93
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCU2 Economy Spring Snap L 1 3/8 tuuman pakkaus 10 | AD7LKU 4FCU29 / 32 "NikkelipinnoitettuTeräs1.375 "5 / 32 "€2.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCU3 Economy Spring Snap L 1 5/8 tuuman pakkaus 10 | AD7LKV 4FCU31 / 4 "NikkelipinnoitettuTeräs1.625 "1 / 4 "€1.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCU4 Economy Spring Snap L 1 3/4 tuumaa - pakkaus 10 | AD7LKW 4FCU43 / 8 "NikkelipinnoitettuTeräs1.75 "1 / 4 "€2.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCU5 Economy Spring Snap L 2 tuumaa - pakkaus 10 | AD7LKX 4FCU53 / 8 "NikkelipinnoitettuTeräs2"1 / 4 "€5.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCV4 Economy Spring Snap L 4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€11.05 / yksikkö