Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCF2-silmukan jousikiinnike L 3 1/16 tuumaa | AD7LGH

APPROVED VENDOR 4FCF2 Silmukan jousinapsautus L 3 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7LGH Malli: 4FCF2
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
€2.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmukan jousikiinnitys, käännettävä
Silmä sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
MateriaaliSinkkivalu
Kokonaispituus3 1 / 16 "
Nopea avaaminen7 / 16 "
TyyppiEi kuormitusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Suorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusNopea avaaminenHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCF1-silmukan jousikiinnike L 3 tuumaa | AD7LGG 4FCF17 / 16 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu3"7 / 16 "€3.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCF3-silmukan jousikiinnike L 3 1/4 tuumaa | AD7LGJ 4FCF35 / 8 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu3.25 "7 / 16 "€3.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCF4-silmukan jousikiinnike L 3 1/2 tuumaa | AD7LGK 4FCF41"NikkelipinnoitettuSinkkivalu3.5 "7 / 16 "€3.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCF5-silmukan jousikiinnike L 3 1/4 tuumaa | AD7LGL 4FCF55 / 8 "-Pronssi3.25 "5 / 16 "€8.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCF7-silmukan jousikiinnike L 3 3/8 tuumaa | AD7LGN 4FCF711 / 16 "Häviövahan tarkkuusvaluRuostumaton 316 teräs3.375 "3 / 8 "€13.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCF8-silmukan jousikiinnike L 3 7/8 tuumaa | AD7LGP 4FCF83 / 4 "Häviövahan tarkkuusvaluRuostumaton 316 teräs3.875 "7 / 16 "€15.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCF9-silmukan jousikiinnike L 4 5/8 tuumaa | AD7LGQ 4FCF97 / 8 "Häviövahan tarkkuusvaluRuostumaton 316 teräs4.625 "7 / 16 "€21.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCF2 Silmukan jousinapsautus L 3 1/16 tuumaa
€2.85 / yksikkö