Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCL3-liipaisimen napsautus L 2 3/4 tuumaa | AD7LHY

APPROVED VENDOR 4FCL3 liipaisinnapsautus L 2 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7LHY Malli: 4FCL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrigger Snap
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
MateriaaliSinkkivalu
Kokonaispituus2.75 "
Nopea avaaminen7/16 "Snap Dia
TyyppiEi kuormitusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)3.33
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Suorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusNopea avaaminenHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FCH3-liipaisimen napsautusnapa L 2 1/2 tuumaa | AD7LHD 4FCH31 / 2 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu2.5 "7 / 16 "€4.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCH4 Trigger Snap L 2 5/8 In | AD7LHE 4FCH45 / 8 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu2.625 "7/16 "Snap Dia€3.83
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FCH5-liipaisimen kiinnike L 3 3/4 tuumaa | AD7LHF 4FCH53 / 4 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu3.75 "3/4 "napsahtavan halkaisijan€5.00
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FCH6-liipaisin Snap L 2 5/8 In | AD7LHG 4FCH61 / 2 "-Pronssi2.625 "7/16 "Snap Dia€5.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 4GGL4 Trigger Snap Ruostumaton L 2 1/2 In | AD7TRM 4GGL41 / 2 "Häviövahan tarkkuusvaluRuostumaton 316 teräs2.5 "7/16 "Snap Dia€11.87
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4GGL5 Trigger Snap Stainless L 2 5/8 In | AD7TRN 4GGL55 / 8 "Häviövahan tarkkuusvaluRuostumaton 316 teräs2.625 "7/16 "Snap Dia€10.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCL3 liipaisinnapsautus L 2 3/4 tuumaa
€3.94 / yksikkö