Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4EVP7 Vastalevy Avattava, vedettävä polyasetaali | AD7KCN

APPROVED VENDOR 4EVP7 Vastalevy Avattava, vedettävä polyasetaali

Varastossa
Tuote: AD7KCN Malli: 4EVP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastalevy
Saalisprojektio7 / 32 "
VäriValkoinen
TarvikkeetEi sisälly
MateriaaliPolyasetaali
Asennustyyppipinta
AvaustoimintoVedä avataksesi
Lakon korkeus7 / 32 "
Lakon pituus1 49 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliLakon korkeusLakon pituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4EVP1 Tasolevy Vedettävä auki 1-59/64 tuuman pituus | AD7KCG 4EVP1HopeaRuostumaton teräs5 / 64 "1 59 / 64 "€1.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVP7 Vastalevy Avattava, vedettävä polyasetaali
€5.97 / yksikkö