Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4ECW1 Staattinen rannehihna Suuri ruostumaton teräs | AD7FPV

APPROVED VENDOR 4ECW1 Staattinen rannehihna Suuri ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD7FPV Malli: 4ECW1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattinen ohjausrannehihna
KokoSuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4ECW1 Staattinen rannehihna Suuri ruostumatonta terästä
€27.56 / yksikkö