Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4E649 Guard Thermostat Clear | AD7FDH

APPROVED VENDOR 4E649 Guard Termostaatti Kirkas

Varastossa
Tuote: AD7FDH Malli: 4E649

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen termostaattisuoja
VäriLuonnonvalkoinen
Suorittaa loppuunKansi kirkas, pohja ja rengas luonnonvalkoinen
Sisäsyvyys3"
Sisäkorkeus8.375 "
Sisäleveys5.875 "
MateriaaliIskunkestävä muovi
MountVaaka tai pystysuora
Ulkosyvyys3-3 / 8 tuumaa
Ulkopuolella9.625 "
Ulkopuolinen leveys7.125 "
TyyppiYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi9032906020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Saranoitu (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysVäriSuorittaa loppuunSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysMateriaaliUlkopuolellaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 13J040 Guard Termostaatti Beige | AA4YDE 13J0407.25 "RusketusKullanruskea kansi, jalusta ja rengas3"8.625 "6.75 "Metalli9.187 "€64.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 13J041 Guard Termostaatti Beige | AA4YDF 13J0415 13 / 16 "RusketusKullanruskea kansi, jalusta ja rengas2-1 / 2 "4.625 "5.25 "Metalli5.187 "€43.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 13J042 Guard Termostaatti Beige | AA4YDG 13J0426.25 "RusketusKullanruskea kansi, jalusta ja rengas3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "0.40 Steel8.437 "€55.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 13J043 Guard Termostaatti Beige | AA4YDH 13J0436.25 "RusketusKullanruskea kansi, jalusta ja rengas3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "Metalli8.437 "€60.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 13J044 Suojatermostaatti ruostumatonta terästä AA4YDJ 13J0447.25 "HopeaKiillotettu kansi, pohja ja rengas3"8.625 "6.75 "304 Ruostumaton teräs9.187 "€113.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 13J045 Suojatermostaatti ruostumatonta terästä AA4YDK 13J0455 13 / 16 "HopeaKiillotettu kansi, pohja ja rengas2-1 / 2 "4.625 "5.25 "304 Ruostumaton teräs5.187 "€61.71
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 13J046 Suojatermostaatti ruostumaton teräs | AA4YDL 13J0466.25 "HopeaKiillotettu kansi, pohja ja rengas3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "304 Ruostumaton teräs8.437 "€86.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4E649 Guard Termostaatti Kirkas
€62.93 / yksikkö