Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 13J041 Guard Termostaatti Beige | AA4YDF

APPROVED VENDOR 13J041 Guard Thermostat beige

Varastossa
Tuote: AA4YDF Malli: 13J041
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
€43.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen termostaattisuoja
VäriRusketus
Suorittaa loppuunKullanruskea kansi, jalusta ja rengas
Sisäsyvyys2-1 / 2 "
Sisäkorkeus4.625 "
Sisäleveys5.25 "
MateriaaliMetalli
MountVaaka tai pystysuora
Ulkosyvyys2-5 / 8 tuumaa
Ulkopuolella5.187 "
Ulkopuolinen leveys5 13 / 16 "
TyyppiYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9032906020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Saranoitu (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysVäriSuorittaa loppuunSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysMateriaaliUlkopuolellaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 13J040 Guard Termostaatti Beige | AA4YDE 13J0407.25 "RusketusKullanruskea kansi, jalusta ja rengas3"8.625 "6.75 "Metalli9.187 "€64.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 13J042 Guard Termostaatti Beige | AA4YDG 13J0426.25 "RusketusKullanruskea kansi, jalusta ja rengas3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "0.40 Steel8.437 "€55.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 13J043 Guard Termostaatti Beige | AA4YDH 13J0436.25 "RusketusKullanruskea kansi, jalusta ja rengas3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "Metalli8.437 "€60.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 13J044 Suojatermostaatti ruostumatonta terästä AA4YDJ 13J0447.25 "HopeaKiillotettu kansi, pohja ja rengas3"8.625 "6.75 "304 Ruostumaton teräs9.187 "€113.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 13J045 Suojatermostaatti ruostumatonta terästä AA4YDK 13J0455 13 / 16 "HopeaKiillotettu kansi, pohja ja rengas2-1 / 2 "4.625 "5.25 "304 Ruostumaton teräs5.187 "€61.71
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 13J046 Suojatermostaatti ruostumaton teräs | AA4YDL 13J0466.25 "HopeaKiillotettu kansi, pohja ja rengas3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "304 Ruostumaton teräs8.437 "€86.90
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 13J047 Suojatermostaatti ruostumaton teräs | AA4YDM 13J0476.25 "HopeaKiillotettu kansi, pohja ja rengas3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "304 Ruostumaton teräs8.437 "€92.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13J041 Guard Thermostat beige
€43.88 / yksikkö