HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4DV24 Turnbuckle 3/4 tuuman Take Up 9 In | AD7DXM

APPROVED VENDOR 4DV24-solki, 3/4 tuuman veto 9 tuumaa

Tuote: AD7DXM Malli: 4DV24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävanttiruuvia
Sulje pituus (tuumaa)20
MateriaaliTaottu ja kuumasinkitty teräs
Ota ylös9"
Kieli Dia.3 / 4 "
Työkuorman raja5200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliOta ylösKieli Dia.Työkuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ULW3 Vetoketjun runko 1 / 2-13 6 tuumaa | AC3LWJ 2UL 3Taottu Ruostumaton teräs6"1 / 2 "2200 paunaa.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4DV24-solki, 3/4 tuuman veto 9 tuumaa