HYVÄKSYTTY Myyjä 2ULW3 Vetoketjun runko 1 / 2-13 6 tuumaa | AC3LWJ

APPROVED VENDOR 2ULW3 solkirunko 1/2-13 6 tuuman päähän

Tuote: AC3LWJ Malli: 2ULW3

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävanttiruuvia
MateriaaliTaottu Ruostumaton teräs
Ota ylös6"
Kieli Dia.1 / 2 "
TyyppiRunko, päätyosille 1 / 2-13
Työkuorman raja2200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliOta ylösKieli Dia.Työkuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4DV24 Turnbuckle 3/4 tuuman Take Up 9 In | AD7DXM 4DV24Taottu ja kuumasinkitty teräs9"3 / 4 "5200 paunaa.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ULW3 solkirunko 1/2-13 6 tuuman päähän