Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRP8 Ovenpidin vasen käsi AD6ZCK

APPROVED VENDOR 4CRP8 Oven pidike vasen käsi

Varastossa
Tuote: AD6ZCK Malli: 4CRP8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenpidin
Suorittaa loppuunKiiltävä
KäsiVasen
TarvikkeetEi sisälly
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Maks. Kulma (aste)100
Min. Avaussyvyys (tuumaa)2
Min. Avausleveys (tuumaa)6.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRP9 Ovenpidin Oikea käsi | AD6ZCL 4CRP9Oikea€89.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRP8 Oven pidike vasen käsi
€88.99 / yksikkö