Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRL1 - monikulmaisen kannen tuki | AD6ZBH

APPROVED VENDOR 4CRL1 Multi Angle Kannen tuki

Varastossa
Tuote: AD6ZBH Malli: 4CRL1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikulmaisen kannen tuki
Suorittaa loppuunSatiini
TarvikkeetEi sisälly
Kantavuus154 paunaa
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Maks. Kulma (aste)90
Min. Avaussyvyys (tuumaa)2
Min. Avausleveys (tuumaa)14
TyyppiVasen puoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.69
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRL2 -kulmakansi | AD6ZBJ 4CRL2Oikea puoli€209.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRL1 Multi Angle Kannen tuki
€209.69 / yksikkö