Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CDF4 Roll Uhmw 0.020 tuuman paksuus 2 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen | AD6XBJ

APPROVED VENDOR 4CDF4 Roll Uhmw 0.020 tuuman paksuus 2 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AD6XBJ Malli: 4CDF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kalusto
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriValkoinen
pidentäminen460%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus50ft.
MateriaaliUHMW, erittäin korkea molekyylipaino
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-22 astetta F.
Vetolujuus3300 PSI
Paksuus0.02 "
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CDF5 Rulla Uhmw 0.020 tuuman paksuus 4 tuuma x 50 jalkaa valkoinen | AD6XBK 4CDF54"€175.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CDF6 Rulla Uhmw 0.020 tuuman paksuus 6 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen | AD6XBL 4CDF66"€258.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CDF7 Roll Uhmw 0.020 tuuman paksuus 12 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen | AD6XBM 4CDF712 "€514.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CDF4 Roll Uhmw 0.020 tuuman paksuus 2 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen
€82.49 / yksikkö