Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CCJ5 Hex Key Street Elbow 1/16 tuumaa x 1/8 tuumaa | AD6WWV

APPROVED VENDOR 4CCJ5 Hex Key Street -kyynärpää 1/16 tuumaa x 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WWV Malli: 4CCJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Key -katu kyynärpää
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kuusiokoko5 / 16 "
Pituus1 7 / 32 "
Max. Paine1000 psi
Dia ulkopuolella.39 / 64 "
Putken koko1 / 16 "x 1 / 8"
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCJ6 Hex Key Street kyynärpää messinki 1/8 tuumaa AD6WWW 4CCJ65 / 16 "1 5 / 16 "39 / 64 "1 / 8 "€23.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCJ7 Hex Key Street Kyynärpää 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AD6WWX 4CCJ73 / 8 "1.5 "55 / 64 "1 / 8 "x 1 / 4"€24.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCJ9 Hex Key Street Kyynärpää 1/4 tuumaa x 3/8 tuumaa | AD6WWZ 4CCJ91 / 2 "1.625 "63 / 64 "1 / 4 "x 3 / 8"€32.75
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CCK1 Hex Key Street Elbow Messinki 3/8 tuumaa | AD6WXA 4CCK11 / 2 "1.75 "63 / 64 "3 / 8 "€39.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCJ5 Hex Key Street -kyynärpää 1/16 tuumaa x 1/8 tuumaa
€28.02 / yksikkö