Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4CCG1 Hex -kyynärpää messinki 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa Fnpt | AD6WWM

APPROVED VENDOR 4CCG1 kuusiokulmainen messinki 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa Fnpt

Varastossa
Tuote: AD6WWM Malli: 4CCG1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex kyynärpää
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus1.25 "
Max. Paine1000 psi
Dia ulkopuolella.1-17 / 64 "
Putken koko1 / 8 "x 1 / 4"
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCF8 kuusikulmainen messinki 1/16 tuuman Fnpt | AD6WWK 4CCF89 / 16 "13 / 16 "1"1 / 16 "€21.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCF9 Hex kyynärpää messinki 1/8 tuuman Fnpt | AD6WWL 4CCF93 / 4 "1"1-17 / 64 "1 / 8 "€18.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCG2 Hex kyynärpää messinki 1/4 tuuman Fnpt | AD6WWN 4CCG27 / 8 "1.375 "1-25 / 64 "1 / 4 "€20.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCG3 kuusikulmainen messinki 1/4 tuumaa x 3/8 tuumaa Fnpt | AD6WWP 4CCG37 / 8 "1.375 "1-25 / 64 "1 / 4 "x 3 / 8"€27.18
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4CCJ1 Hex -kyynärpää messinki 3/8 tuuman Fnpt | AD6WWQ 4CCJ11"1.625 "1-33 / 64 "3 / 8 "€28.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCJ2 Hex kyynärpää messinki 1/2 tuuman Fnpt | AD6WWR 4CCJ21.25 "1.875 "1-57 / 64 "1 / 2 "€44.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCJ3 Hex kyynärpää messinki 3/4 tuuman Fnpt | AD6WWT 4CCJ31.5 "2.25 "2-17 / 64 "3 / 4 "€64.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCG1 kuusiokulmainen messinki 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa Fnpt
€21.12 / yksikkö