Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CAN7 Laippa lukkomutteri Teräs 1/2-20, 25PK | AD6WQR

APPROVED VENDOR 4CAN7 Laippa lukkomutteri teräs 1/2-20, 25PK

Varastossa
Tuote: AD6WQR Malli: 4CAN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammastettu laipan lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-20
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.1.031 "
Laipan paksuus0.05 "
Luokka2
Korkeus29 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriHammastettu laippamutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiHammaspesurin kanssa
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAN7 Laippa lukkomutteri teräs 1/2-20, 25PK
€14.96 /pakkaus