Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 49U525 Hitsattava sarana 7-7 / 8 x 1-1 / 8in | AD6RHZ

APPROVED VENDOR 49U525 Nostosarana Hitsaus 7-7/8 x 1-1/8in

Varastossa
Tuote: AD6RHZ Malli: 49U525

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosarana
VäriLuonnollinen
CornersPyöreä
Suorittaa loppuunMylly
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus7.875 "
HolesIlman
Reiät lehtiä kohti0
Lehtien paksuus29 / 32 "
Vasen / oikea käsiVasen oikea
Kantavuus576 lb
MateriaaliTeräs
AsennusHitsattava
Pin Dia.5 / 8 "
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata360 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLehtien paksuusKantavuusPin Dia.Tapin materiaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 49U518 Nostosarana hitsattava 3-15 / 16 x 25/32 tuumaa | AD6RHU 49U5183 15 / 16 "5 / 8 "317 lb25 / 64 "Messinki€13.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 49U519 Nostosarana hitsattava 5-29 / 32 x 1in | AD6RHV 49U5195 29 / 32 "25 / 32 "468 lb1 / 2 "Messinki€25.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 49U522 Hitsattava sarana hitsattava 3-5 / 32 x 39/64 tuumaa | AD6RHW 49U5223.156 "1 / 2 "216 lb5 / 16 "Messinki€9.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 49U523 Nostosarana hitsattava 3-15 / 16 x 25/32 tuumaa | AD6RHX 49U5233 15 / 16 "5 / 8 "317 lb25 / 64 "Teräs€12.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 49U524 Nostosarana hitsattava 5-29 / 32 x 1in | AD6RHY 49U5245 29 / 32 "25 / 32 "468 lb1 / 2 "Teräs€20.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 49U527 Nostosarana hitsattava 3-5 / 32in x 39-64in | AD6RJA 49U5273.156 "1 / 2 "216 lb5 / 16 "Teräs€9.03
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 49U528 Nostosarana hitsattava 10-9 / 32 x 1-15 / 32in | AD6RJB 49U52810 9 / 32 "1-7 / 64 "576 lb3 / 4 "Teräs€45.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 49U525 Nostosarana Hitsaus 7-7/8 x 1-1/8in
€30.53 / yksikkö