Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 49T438 Analoginen lämpömittari 30 - 250 astetta F | AD6RHB

APPROVED VENDOR 49T438 analoginen lämpömittari 30 - 250 astetta F

Varastossa
Tuote: AD6RHB Malli: 49T438

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen lämpömittari
Kotelon materiaaliMetalli
Tutkinnot2-astetta F
Näytön mitat6" H
AsennusSeinä
Skaalaa väriMusta
Temp. tarkkuus+/- 2 astetta
Temp. alue30 astetta 250 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9025803500
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Celsius kytkettävissä (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliKorkeusTemp. tarkkuusTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LPD9 Analoginen lämpömittari -40 ... AC140YWU 3LPD9Alumiini11.5 "--40 - 140 astetta€7.72
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LPE2 Analoginen lämpömittari -40 -120 astetta F | AC9YWV 3LPE2Muovi16 "--40 - 120 astetta€9.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LYK1 Analoginen lämpömittari -60 - 140 astetta F | AD2AKA 3LYK1Muovi---60 - 140 astetta€27.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 49T436 Analoginen lämpömittari -40 - 120 astetta F | AD6RGZ 49T436ABS-+/- 4 astetta-40 - 120 astetta€19.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 49T437 Analoginen lämpömittari -40 - 120 astetta F | AD6RHA 49T437ABS-+/- 4 astetta-40 - 120 astetta€20.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 49T439 Analoginen lämpömittari -60 - 120 astetta F | AD6RHC 49T439ABS-+/- 4 astetta-60 - 120 astetta€15.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 49T438 analoginen lämpömittari 30 - 250 astetta F
€70.93 / yksikkö