HYVÄKSYTTY Myyjä 48J132 Säädettävä Dolly-kapasiteetti 3000 lb 24-1 / 2 x 34 | AD6QXR

APPROVED VENDOR 48J132 Säädettävä Dolly Kapasiteetti 3000 Lb 24-1/2 x 34

Varastossa
Tuote: AD6QXR Malli: 48J132

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€468.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä Dolly
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys2"
Värisininen
Kantavuus3000 lb
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus8.875 "
Platform Pituus24.5 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan tyyliAvaa, huuhtele
Alustan leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Suorakulmio (34 "x 24-1 / 2")
    • Maks. Neliö (24-1 / 2 "x 24-1 / 2")
    • Min. Neliö (22 "x 22")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan materiaaliPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliAlustan tyyliAlustan leveysPyörän leveysVäriKantavuusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2TUR1 Säädettävä Dolly 880 Lb. | AC3HXK 2TUR1Teräsvaijeri4"polypropeeniLanka, huulilla ylöspäin16.5 "1.375 "Hopea880 lb€155.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 2TUR2 Säädettävä Dolly 880 Lb. | AC3HXL 2TUR2Teräsvaijeri4"polypropeeniLanka, huulilla ylöspäin24.5 "1.375 "Hopea880 lb€168.59
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J131 Säädettävä Dolly-kapasiteetti 2000 Lb 24-1 / 2 x 34 | AD6QXQ 48J131Teräs4"fenolisetAvaa, huuhtele34 "2"sininen2000 lb€429.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 48J132 Säädettävä Dolly Kapasiteetti 3000 Lb 24-1/2 x 34
€468.23 / yksikkö