HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2TUR1 Säädettävä Dolly 880 Lb. | AC3HXK

APPROVED VENDOR 2TUR1 Säädettävä Dolly 880 Lb.

Varastossa
Tuote: AC3HXK Malli: 2TUR1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä Dolly
Pyörän halkaisija.4"
Pyörän materiaalipolypropeeni
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.375 "
VäriHopea
Kantavuus880 lb
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus6"
Platform Pituus24.5 "
Alustan materiaaliTeräsvaijeri
Alustan tyyliLanka, huulilla ylöspäin
Alustan leveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Suorakulmio (24 x 16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan materiaaliPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliAlustan tyyliAlustan leveysPyörän leveysVäriKantavuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2TUR2 Säädettävä Dolly 880 Lb. | AC3HXL 2TUR2Teräsvaijeri4"polypropeeniLanka, huulilla ylöspäin24.5 "1.375 "Hopea880 lb€168.59
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J131 Säädettävä Dolly-kapasiteetti 2000 Lb 24-1 / 2 x 34 | AD6QXQ 48J131Teräs4"fenolisetAvaa, huuhtele34 "2"sininen2000 lb€429.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 48J132 Säädettävä Dolly-kapasiteetti 3000 lb 24-1 / 2 x 34 | AD6QXR 48J132Teräs6"fenolisetAvaa, huuhtele34 "2"sininen3000 lb€468.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2TUR1 Säädettävä Dolly 880 Lb.
€155.33 / yksikkö