Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 45987 Threaded Stud Stainless Steel 1/2-13X3, 5PK | AD9ERZ 4RDZ5

APPROVED VENDOR 45987 Kierretappi ruostumatonta terästä 1/2-13X3, 5PK

Varastossa
Tuote: AD9ERZ Malli: 45987Ristiviite: 4RDZ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Kokonaispituus3"
Rockwellin kovuusB85
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 45987 Kierretappi ruostumatonta terästä 1/2-13X3, 5PK
€21.97 /pakkaus