Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 45659 Kierretappi ruostumaton teräs 5/16-18X1-1/2, 10PK | AD9EXJ 4REE1

APPROVED VENDOR 45659 Kierretappi ruostumatonta terästä 5/16-18X1-1/2, 10PK

Varastossa
Tuote: AD9EXJ Malli: 45659Ristiviite: 4REE1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Kokonaispituus1.5 "
Rockwellin kovuusB85
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 45659 Kierretappi ruostumatonta terästä 5/16-18X1-1/2, 10PK
€9.86 /pakkaus